Motion
179L2362N5A

MA FORD MFG
179L2362N5A

179L2362N5A
N° D’ARTICLE MI05473997
N° MFR179L2362N5A
Price$118.50/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MA FORD MFG
179L2362N5A

179L2362N5A
N° D’ARTICLE MI05473997
N° MFR179L2362N5A
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
Price$118.50/each

Spécifications

Dimensions

  • Angle Helix
    35°-38 °
  • Length of Cut  
    9 mm
  • Mill Diameter  
    6 mm
  • Longueur totale
    101 mm
  • Shank Diameter  
    6 mm

Details

  • Coupe centrale
    Oui
  • Direction de coupe
    DROITE
  • Revêtement de finition
    ALtima®
  • Direction de la cannelure
    Main droite
  • Type de cannelure
    Spirale
  • Matériel
    Carbure
  • Matériau de l’usine
    Carbure
  • Number Of Flutes  
    4
  • Série
    179L
  • Type de tige
    Droit
  • Single Or Double End  
    Single
  • Extrémité sphérique
    Sphérique
  • Coupe en spirale
    DROITE
  • Direction de la spirale
    Main droite
  • Cannelure droite ou spiralée
    Spirale
  • Hélice variable
    Oui
  • Indice variable
    Oui

Aperçu

Description du fabricant
18296 6MM TUFF CUT XR 4 FL EM
  • 4 cannelures sphériques
  • Hélice variable 35°/38°
  • Encolure
  • Le pas variable réduit les harmoniques de coupe et les vibrations
  • Revêtement ALtima® pour une résistance élevée à la chaleur dans une large gamme de matériaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif