Motion
AR625-06
RÉGULATEUR FONCTIONNÉ PAR PILOTE
N° D’ARTICLE MI05474296
N° MFRAR625-06
Prix90.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
RÉGULATEUR FONCTIONNÉ PAR PILOTE
N° D’ARTICLE MI05474296
N° MFRAR625-06
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
Prix90.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    625
  • Taille du port d’entrée
    3/4 po
  • Taille du port de sortie
    3/4 po
  • Poids
    1.1 kg

Détails

  • Type de port d’entrée
    Droit
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Pression de consigne maximale
    120 psi
  • Type de filetage du port de sortie
    Rc
  • Type de port de sortie
    Droit
  • Manomètre
    Sans manomètre
  • Manomètre inclus
    Sans manomètre
  • Type de produit
    Régulateurs d’air pilotés
  • Série/système
    AR-Pilot
  • Définir la plage de pression
    7 à 120 psi
  • Norme de filetage
    Rc

Aperçu

Description du fabricant
AR625-06 PRÉCISION DU RÉGULATEUR
  • Style de détente du pilote interne (l’air du pilote saigne toujours)
  • Ports de 1/4 à 2
  • Support et manomètre en option

Les clients ont également acheté