Spécifications
Détails
- Pays d’origineJP
- Fait sur commandeOui
- Type de produitCylindres pneumatiques compacts
- SérieISE1-6
Aperçu
- Pressostat de base avec réglage rotatif des sorties numériques, plus sortie 1-5V
- Plage de pression positive : 0 à 100kPa, 0 à 1 MPa
- Options de sortie : sorties de signal 1 ou 2 (NPN ou PNP), avec ou sans tension analogique
- Alimentation électrique requise : 12 à 24 V c.c.
- Répétabilité : ±1 % des
- Tailles de port : 1/8 Rc ou 1/8 NPTF mâle, (y compris M5x0.8 femelle)