Motion
P4B-E-135MR TYPE E-XTRA

DODGE
P4B-E-135MR TYPE E-XTRA

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - diamètre de 135 mm, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI05479118
N° MFRP4B-E-135MR TYPE E-XTRA
Prix10,318.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
P4B-E-135MR TYPE E-XTRA

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - diamètre de 135 mm, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI05479118
N° MFRP4B-E-135MR TYPE E-XTRA
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
Prix10,318.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    6.6900 po
  • Alésage Diamètre  
    135 mm
  • Longueur de l’alésage
    9 po

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Capacité de charge dynamique
    40700 lbf
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de graisse
    MobilGrease XHP222
  • Construction du logement
    Solide
  • ID du boîtier
    Type E
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    Bloc d’oreiller à quatre boulons
  • Insérer le matériel
    Acier
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Lubrification
    Graisse
  • Matériel
    023636
  • Vitesse maximale
    915 tr/min
  • Type de montage
    Base 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Type de joint
    Triple contact pour les lèvres
  • Type de scellement
    Contact à trois lèvres
  • Capteur prêt
    Oui
  • Fixation d’arbre
    Vis d'arrêt
  • Capacité de charge statique
    354000 lbf
  • Type de roulement
    Rouleau conique
  • CUP_NON
    782475789450

Aperçu

Description du fabricant
P4B-E-135MR PIL TYPE E NOIR 023636

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues