Motion
FAB-H-45
Trémie à tissu, 3.3K 40 pi3, 36 x 36 x 45
N° D’ARTICLE MI05479322
N° MFRFAB-H-45
Price$63.45/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Trémie à tissu, 3.3K 40 pi3, 36 x 36 x 45
N° D’ARTICLE MI05479322
N° MFRFAB-H-45
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
Price$63.45/each

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de la trémie
    45 po
  • Longueur de la trémie
    36 po
  • Largeur de la trémie
    36 po
  • Poids
    8.00 lb

Details

  • Matériau du corps de la trémie
    Polypropylène
  • Capacité de la trémie
    3300 lb
  • Caractéristiques de fonctionnement de la trémie
    Chariot élévateur à fourche
  • Roue ou stationnaire
    Roue

Aperçu

Description du fabricant
TRÉMIE À TISSU FAB-H-45 3.3K 40 PI3 36

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif