Spécifications
Dimensions
- Hauteur d'ouverture du chariot élévateur2-1/2 po
- Largeur d’ouverture du chariot élévateur7-1/2 po
- Hauteur totale51-7/8 po
- Longueur totale61-1/16 po
- Largeur totale69-1/4 po
Détails
- CouleurBleu
- Jauge de base de trémie10
- Jauge du corps de la trémie10
- Matériau du corps de la trémieAcier
- Capacité volumique2-1/2 vg3
- Capacité de poids4000 lb
Aperçu
- Déverse automatiquement lorsque le pare-chocs est en contact avec le côté de la benne à ordures, puis revient automatiquement en position verticale et verrouillée après qu’elle ait été déchargée
- Le câble peut être utilisé à partir du siège du chariot élévateur pour décharger manuellement la trémie
- Chaîne de verrouillage pour fixer la trémie au chariot élévateur
- Les poches à fourche utilisables mesurent 7-1/2 po L x 2-1/2 po H
- Construit avec des soudures robotiques durables et cohérentes
- Fini bleu poudré standard (également disponible en galvanisé)