Spécifications
Dimensions
- Hauteur d'ouverture du chariot élévateur2-1/2 po
- Largeur d’ouverture du chariot élévateur7-1/2 po
- Hauteur totale38-1/16 po
- Longueur totale52 po
- Largeur totale20-1/4 po
Détails
- CouleurBlanc
- Jauge de base de trémie8
- Jauge du corps de la trémie8
- Matériau du corps de la trémieAcier
- Capacité volumique1/4 vg3
- Capacité de poids6000 lb