Motion
6142/M
Gants de soudeur en cuir de chèvre à grain supérieur Ironcat® avec coutures en Kevlar® - Bracelet-manchette fendu en cuir
N° D’ARTICLE MI05480503
N° MFR6142/M
Prix14.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants de soudeur en cuir de chèvre à grain supérieur Ironcat® avec coutures en Kevlar® - Bracelet-manchette fendu en cuir
N° D’ARTICLE MI05480503
N° MFR6142/M
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
Prix14.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    M ou taille 8
  • Longueur  
    30.48 cm
  • Taille
    M

Détails

  • Détails supplémentaires
    Idéal pour le soudage Tig et l’assemblage automobile.
  • Matériau arrière
    Cuir
  • Couleur
    Naturel
  • Type de poignet
    Gauntlet
  • Description
    Idéal pour le soudage Tig et l’assemblage automobile.
  • Mot-clé de description
    Protection des mains - Soudage
  • Doublé
    Non doublé
  • Numéro CUP du fabricant
    662909003416
  • Matériel
    Cuir
  • Cuir fendu ou grain
    Cuir fleur
  • CUP_NON
    662909003416

Aperçu

Description du fabricant
GANTS DE SOUDAGE MIG/TIG EN PEAU DE CHÈVRE 6142/M,
  • La construction en cuir de chèvre à grain supérieur est le cuir le plus doux et le plus résistant à l’abrasion et est fortement recommandée pour les applications nécessitant une sensibilité tactile
  • Le cuir pleine fleur est lisse, offre durabilité et dextérité
  • Le motif coupé à la gourne offre une excellente durabilité, un excellent port et un grand confort, surtout pour les gants plus lourds
  • Le pouce à oreilles augmente le confort lors du travail à main levée
  • Cousue de Kevlar® pour plus de résistance et de résistance aux brûlures
  • La manchette fendue en cuir permet de l’enfiler et l’enlever facilement