Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre6 mm
- Diamètre intérieur6 mm
- Valeur P maximale2000
- Valeur PV maximale50000
- Extérieur Diamètre10 mm
- Global Longueur12 mm
Détails
- Matériau du roulementMétal en poudre
- Type de douilleManche unie
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant717905175275
- Spécification du matérielSAE 841 Bronze
- Valeur V max.1200
- Plage de température de fonctionnement10 à 220 oC
- Type de produitManchon uni et roulements à bride
- Type de roulement de manchonManche unie
- Normes respectéesASTM B438 Grade 1 Type II
- CUP_NON717905175275
Aperçu
- Roulements en bronze remplis d'huile - Roulements de série - Les roulements de série offrent une gamme complète de roulements, de roulements à bride et de rondelles en bronze P/M.
- Les roulements en bronze fritté de liaison sont conformes depuis longtemps aux propriétés chimiques et physiques de l’ASTM et sont les premiers à inclure toutes les tailles standard de l’ASTM aux dimensions et tolérances recommandées par l’ASTM.
- Après la formation, le frittage et le dimensionnement, les roulements sont imprégnés sous vide d’huile SAE 30 qui fournit un lubrifiant mesuré du roulement à l’arbre pendant la rotation.
- Les roulements standard en bronze imprégné d’huile devraient fonctionner de manière satisfaisante à des températures allant de 10°F à 220°F.
- Consultez Motion Industries si l’application nécessite des températures plus élevées ou d’autres conditions de fonctionnement spécifiques.