Motion
647036

GRACO INC
647036

Husky® Pompe boulonnée métallique 1050A - Section produit en aluminium, centre en aluminium, ports NPT 1 po, débit max. 50.0 gal/min
N° D’ARTICLE MI05480653
N° MFR647036
Prix1,987.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GRACO INC
647036

Husky® Pompe boulonnée métallique 1050A - Section produit en aluminium, centre en aluminium, ports NPT 1 po, débit max. 50.0 gal/min
N° D’ARTICLE MI05480653
N° MFR647036
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
Votre prix1,987.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Tailles de l’orifice de sortie d’entrée
    1 po

Détails

  • Entrée d'air
    1/2 NPT
  • Matériau de la bille
    PTFE
  • Matériau de la section centrale
    Aluminium
  • Vérifier le matériau du siège
    Santoprène®
  • Mot-clé de description
    Orifices NPT de 1 po
  • Matériau de la membrane
    Santoprène®
  • Type de port de sortie d’entrée
    NPT
  • Pression maximale
    125 psi
  • Teneur maximale en solides
    1/8 po Dia.
  • Débit maximum
    50.0 gal/min
  • Matériau du joint torique
    PTFE
  • Élévateur d’aspiration
    Sec - 16.00 pi, humide - 29.00 pi
  • Lien d’ingénierie Iom du produit Supp
  • Brochure de produits à l’appui
  • Conception du type
    Métallique boulonné
  • Matériaux mouillés
    Aluminium

Aperçu

Description du fabricant
POMPE À DIAPHRAGME DE 647036 1 PO
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon