Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la bille0.5620 po
- Alésage Diamètre0.3125 po
- Anneau intérieur Largeur0.3750 po
- Mauvais alignement Angle12 °
- Largeur de l’anneau extérieur0.2810 po
- Extérieur Diamètre0.7500 po
- Poids0.03 lb
Détails
- Matériau de la billeAcier à faible teneur en carbone
- Type de fermetureOuvert
- Code d’harmonisation8483.30.8070
- Matériau de l’anneau intérieurAcier plaqué chrome
- Type de lubrificationDoublure en PTFE
- Catalogue du fabricantwww.aurorabearing.com
- Page de produit du fabricant
- Matériau de l’anneau extérieurAcier à faible teneur en carbone
- Type de produitRoulements lisses sphériques
- Matériel de courseAcier à faible teneur en carbone
- Capacité de charge statique radiale6475 lbf
- SérieCOM
- Type de roulementRadial
- CUP_NON190029022081