Motion
CR-1-XBEC-SS
Rouleau à tête hexagonale suiveur de cames de 1.0000 po de diamètre, largeur de rouleau de 0.6250 po, diamètre de goujon de 0.4375 po, scellé, acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI05480830
N° MFRCR-1-XBEC-SS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rouleau à tête hexagonale suiveur de cames de 1.0000 po de diamètre, largeur de rouleau de 0.6250 po, diamètre de goujon de 0.4375 po, scellé, acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI05480830
N° MFRCR-1-XBEC-SS
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la bague excentrique
    0.5 po
  • Excentricité
    0.03 po
  • Taille du lubrifiant
    0.0938 po
  • Taille du filetage mâle
    7/16-20
  • Rouleau Diamètre  
    1.0000 po
  • Rouleau Largeur  
    0.6250 po
  • Goujon Diamètre  
    0.4375 po
  • Longueur du filetage
    0.5000 po
  • Taille du filetage
    7/16-20
  • Poids
    0.19 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Revêtement de finition
    Acier inoxydable 440C
  • Renseignements généraux
    Goujon de type 440C suiveur de came en acier inoxydable de diamètre extérieur à galet à aiguille Trou hexagonal Configuration excentrique
  • Type de tête
    Tête hexagonale
  • Numéro de catalogue du fabricant
    CR-1-XBEC-SS
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    S.O.
  • Matériel
    Acier inoxydable 440C
  • Nombre de lignes
    1
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1560 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier inoxydable
  • Forme de rouleau
    Joli
  • Type de goujon
    Goujon standard CR

Aperçu

Description du fabricant
CR-1-XBEC-SS
  • Une gamme complète de suiveurs de came de type goujon et étrier pour les applications industrielles
  • Ces roulements sont disponibles en acier, en acier inoxydable et avec des bagues internes en plastique technique
  • Nous nous spécialisons dans les suiveurs de cames conçus pour s’adapter à des applications spécifiques