Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur6.0950 po
- Cercle de boulonnage Diamètre8.6250 po
- Taille du boulon0.7500 po
- Alésage Diamètre3.4375 po
- Angle de désalignementStatique seulement - ±3.0 °
- Diamètre extérieur10.2500 po
- Longueur totale Diamètre10.2500 po
- Diamètre du pilote7.3750 po
- Poids42.60 lb
Détails
- Numéro de palierRCI 307C -FG1
- Type de roulementRouleau conique
- Type d’alésageDroit
- RevêtementSans revêtement
- CouleurGris, argent
- DescriptionGalet conique à bride pilotée en fonte revêtue de flouropolymère Sealmaster monté - Acier de palier 52100 - Verrou de montage à double collier - Résistant à la corrosion - RFP 307C CR
- Type de serviceService intensif
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Type de montage de brideBride pilote
- Code d’harmonisation8483.20.4080
- Construction du logementDeux pièces fendues
- Matériau du boîtierAcier inoxydable
- Type de boîtierBride; pilotée
- Insérer le matériel52100 Acier de roulement
- Dispositif de verrouillageCollier concentrique
- Type de lubrificationEP, NLGI#2, Lithium
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662461371688
- Température de fonctionnement maximale220 °F
- Rpm max.1500 tr/min
- Vitesse maximale1500 tr/min
- Type de montageBride 4-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- RelubrifiableOui
- Matériau du dispositif de retenueAcier
- Type de jointContact à une lèvre
- Auto-alignementOui
- SérieDP 307C CR
- Type de roulementBalle
- CUP_NON662461371688
Aperçu
- Boîtier à bride en fonte avec extension pilote pour un emplacement précis et une stabilité accrue
- Insert de roulements à rouleaux coniques robustes pour les applications de machines industrielles avec des charges modérées à lourdes
- Des joints de contact à simple rebord sur les deux côtés du roulement empêchent le lubrifiant d’entrer et les contaminants d’entrer
- Deux colliers de verrouillage concentriques pour une plus grande puissance de maintien sur l'arbre qu'un collier dans les applications avec des charges lourdes et des vitesses élevées
- Graisser le raccord sur le boîtier pour réappliquer le lubrifiant