Motion
AF4B10T6026

Lincoln Motors
AF4B10T6026

Moteur à usage général Leeson - 10 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 215T , enceinte TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 1765 tr/min, montage sur base rigide, usage continu
N° D’ARTICLE MI05482193
N° MFRAF4B10T6026
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Lincoln Motors
AF4B10T6026

Moteur à usage général Leeson - 10 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 215T , enceinte TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 1765 tr/min, montage sur base rigide, usage continu
N° D’ARTICLE MI05482193
N° MFRAF4B10T6026
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    208
  • Taille du cadre
    215T
  • Longueur du moteur sans arbre
    9.5 po
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    206
  • Facteur de service
    1.25
  • Diamètre de l’arbre
    1.3750 po
  • Poids
    160 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    Capacité F1/F2
  • Régime de base
    1765 tr/min
  • Mot-clé de description
    10 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Cycle d’induction de cage d’écureuil
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Caractéristiques
    Standard, Cotes EPAct et de rendement de première qualité Classées Inverter, Systèmes d’isolation de classe B à service continu – 42, Système d’isolation de classe F à 48 et 56 cadres – 140 cadres et plus Roulements à billes blindés pour les applications à couplage direct Communiquez avec votre bureau de vente local pour les applications à charge à courroie Rotors équilibrés dynamiquement Garantie d’un an sur les moteurs à efficacité standard Garantie de deux ans sur les moteurs à efficacité EPAct Garantie de trois ans sur les moteurs à efficacité supérieure Les couples dépassent les normes de performance NEMA, Homologué UL et certifié CSA
  • Matériau du cadre
    Aluminium
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Ampérage à pleine charge
    25.0/12.5 A
  • Efficacité de la pleine charge
    91.7 %
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    43
  • Code KVA
    G
  • kW
    7.50 kW
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    691720021033
  • Puissance du moteur
    10 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Type d’arbre
    T
  • Fiche technique
    10 HP, 230/460 V, entièrement fermé, refroidi par ventilateur (TEFC)
  • Normes respectées
    CE, CSA, UL
  • Méthode de démarrage
    De l’autre côté de la ligne
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Spécifications techniques
    10 HP, 230/460 V, entièrement fermé, refroidi par ventilateur (TEFC)
  • Protection thermique
    Non
  • Type de roulement
    Balle
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
10 1800 LM16032 TEFC 230/460 215T

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif