Spécifications
Dimensions
- Largeur totale de la chaîne1.930 po
- Taille et pas de la chaîne d’ingénierie81 / 2.6090 po
- Largeur intérieure1.060 po
- Hauteur de la plaque de liaison1.125 po
- Épaisseur de la plaque de liaison0.155 po
- Diamètre de la broche0.437 po
- Longueur de la goupille1.930 po
- Diamètre du rouleau0.906 po
- Résistance à la traction25353 lb
Détails
- Construction de la chaîneGonflé
- Numéro de chaîne et pas81X /2.609 po
- Revêtement de finitionRevêtement antirouille
- Type de lienLien de connexion
- Numéro de catalogue du fabricant58840
- Numéro CUP du fabricant642051588405
- MatérielAcier au carbone
- Spécification du matérielTraité à la chaleur
- Plage de température de fonctionnement0 à 350 °F
- Type de produitMaillons de chaîne d’ingénierie
- CUP_NON642051588405
- Capacité de charge utile3000 lb