Motion
CNB-128-S

CARTER MFG CO
CNB-128-S

Suiveur de came plate - 4.0000 po de diamètre de rouleau, 2.2500 po de largeur de rouleau, 1.5000 po de diamètre de goujon, 3.5000 po de longueur de goujon, scellé
N° D’ARTICLE MI05482238
N° MFRCNB-128-S
Prix413.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CARTER MFG CO
CNB-128-S

Suiveur de came plate - 4.0000 po de diamètre de rouleau, 2.2500 po de largeur de rouleau, 1.5000 po de diamètre de goujon, 3.5000 po de longueur de goujon, scellé
N° D’ARTICLE MI05482238
N° MFRCNB-128-S
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
Prix413.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du goujon excentrique
    1.5000 po
  • Taille du lubrifiant
    1/4 po
  • Taille du filetage mâle
    1 1/2-12
  • Rouleau Diamètre  
    4.0000 po
  • Rouleau Largeur  
    2.2500 po
  • Goujon Diamètre  
    1.5000 po
  • Goujon Longueur  
    3.5000 po
  • Longueur du filetage
    1.5000 po
  • Couple
    2500 po/lb

Détails

  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de tête
    Tête fendue
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    44770 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    29985 lbf
  • Forme de rouleau
    Plat

Aperçu

Description du fabricant
CNB128-S 4" NEEDLE CF SEAL