Motion
YNB-48-S
Rouleau à fourche plate - 1.5000 po de diamètre de rouleau, 0.4375 po d’alésage, 0.8750 po de largeur de rouleau
N° D’ARTICLE MI05482242
N° MFRYNB-48-S
Price$36.04/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rouleau à fourche plate - 1.5000 po de diamètre de rouleau, 0.4375 po d’alésage, 0.8750 po de largeur de rouleau
N° D’ARTICLE MI05482242
N° MFRYNB-48-S
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
Votre prix36.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Bore Diameter  
    0.4375 in
  • Roller Diameter  
    1.5000 in
  • Roller Width  
    0.8750 in

Details

  • Code d’harmonisation
    84824000
  • Type de tête
    Tête fendue
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Rouleaux à empiècement plat et à empiècement
  • Capacité de charge dynamique radiale
    11280 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4840 lbf
  • Forme de rouleau
    Plat

Aperçu

Description du fabricant
YNB-48-S 1 1/2" OD NEEDLE YR SEAL

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif