Motion
109-1231-006
Moteur de soupape à disque de géroler hydraulique - 4000 - Standard, déplacement géométrique 205.5 cm3/r max.
N° D’ARTICLE MI05482275
N° MFR109-1231-006
Prix2,794.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de soupape à disque de géroler hydraulique - 4000 - Standard, déplacement géométrique 205.5 cm3/r max.
N° D’ARTICLE MI05482275
N° MFR109-1231-006
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
Prix2,794.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Couple continu
    5310 po
  • Taille du port du moteur
    3/4–14 BSPP
  • Hauteur totale
    5.84 po
  • Longueur totale
    11.69 po
  • Largeur totale
    5.84 po

Détails

  • Bride de montage réelle
    Standard ; Bride ISO 125 B4Hw (Iso 3019/2) 124.97 [4.920] Dia. pilote. 14.27 [.562] Dia.Holes On 160.00 [6.299] Dia. Cercle de boulonnage
  • Arbre de sortie réel
    Droit
  • Type de port réel
    Ports G 3/4 - Ports décalés
  • Débit continu
    95 L/min
  • Déplacement
    12.54 po3/r
  • Pression intermittente
    260 bars
  • Viscosité d’huile continue maximale
    70 Ditesbold universel seconde
  • Température de fonctionnement maximale
    180 °F
  • Rpm max.
    459 tr/min
  • Température de fonctionnement maximale du système
    -34°C à 82 °C
  • Débit maximum
    25 gal/min
  • Régime maximum continu
    303 tr/min
  • Type de port du moteur
    Tuyau standard britannique
  • Type de montage
    Bride ISO - 4.92 po Pilot
  • Configuration du port
    Ports G 3/4 - Ports décalés
  • Orientation du port
    Ports décalés
  • Type de joint
    Standard
  • Série
    4000 - Standard
  • Type d’arbre
    Droit

Aperçu

Description du fabricant
109-1231-006 M0412H14C00A0F
  • Décompression basse : aucune
  • Option pression/débit : aucune
  • Option Geroler : standard
  • Option de joint : standard
  • Accessoires : aucun
  • Fonctions spéciales (matériel) : aucune
  • Peinture/emballage : peint en noir peu lustré, boîte individuelle

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon