Motion
SUCF208-24-PBT

PEER BEARING CO (SKF)
SUCF208-24-PBT

Unité de roulement à billes à bride à quatre boulons - 1-1/2 po de diamètre, bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier thermoplastique, roulement sans expansion (fixe), Qualité standard, joint en caoutchouc silicone approuvé par la FDA protégé par un joint d’étanchéité en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI05482648
N° MFRSUCF208-24-PBT
Prix462.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PEER BEARING CO (SKF)
SUCF208-24-PBT

Unité de roulement à billes à bride à quatre boulons - 1-1/2 po de diamètre, bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier thermoplastique, roulement sans expansion (fixe), Qualité standard, joint en caoutchouc silicone approuvé par la FDA protégé par un joint d’étanchéité en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI05482648
N° MFRSUCF208-24-PBT
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
Prix462.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    4.0000 po
  • Taille du boulon
    0.5000 po
  • Alésage Diamètre  
    1-1/2 po
  • Largeur de la bague intérieure
    1.9370 po
  • Global Hauteur  
    2.0157 po
  • Longueur totale Diamètre  
    5.1250 po

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Thermoplastique
  • Matériau du boîtier
    Thermoplastique
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    8865590352050
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Roulement de rechange
    SUC208-24
  • Type de joint
    Joint en caoutchouc silicone approuvé par la FDA protégé par un élingue en acier inoxydable
  • Série
    SUCF
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    1200106996194

Aperçu

Description du fabricant
UCF208-24F-A UNITÉ MONTÉE