Motion
VQ7-8-FHG-D-3ZA04T

SMC CORP OF AMERICA
VQ7-8-FHG-D-3ZA04T

ÉLECTROVANNE, ISO STANDARD
N° D’ARTICLE MI05487161
N° MFRVQ7-8-FHG-D-3ZA04T
Prix181.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VQ7-8-FHG-D-3ZA04T

ÉLECTROVANNE, ISO STANDARD
N° D’ARTICLE MI05487161
N° MFRVQ7-8-FHG-D-3ZA04T
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
Prix181.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    1/2 po

Détails

  • Actionnement
    3 Centre fermé
  • Pays d’origine
    JP
  • Direction du débit
    4-Way
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Nombre de Ports  
    5
  • Nombre de postes
    3 (Centre fermé)
  • Nombre de solénoïdes
    Double
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 140 °F
  • Type de tuyauterie
    Port latéral avec sous-plaque
  • Matériau du joint
    Métal
  • Série
    VQ7
  • Entrée électrique du solénoïde
    Borne DIN
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.
  • Norme de filetage
    NPTF

Aperçu

Description du fabricant
VQ7-8-FHG-D-3ZA04T VANNE ISO DBL SOL
  • Taille 2, électrovanne standard ISO
  • Fluide : air/gaz d'inertie
  • Pression de fonctionnement : 0.15 à 1.0MPa
  • Logement : IP65 (à l’épreuve de la poussière et de la splah)

Vous pourriez également aimer