Motion
LS6-72W 60x102

SOUTHWORTH PRODUCTS
LS6-72W 60x102

Table de plate-forme élévatrice électrique Backsaver® - Base large, capacité de 6000 lb, 460 V c.a., Actionnement hydraulique, 12.00 x 84.00 po de hauteur
N° D’ARTICLE MI05489055
N° MFRLS6-72W 60x102
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SOUTHWORTH PRODUCTS
LS6-72W 60x102

Table de plate-forme élévatrice électrique Backsaver® - Base large, capacité de 6000 lb, 460 V c.a., Actionnement hydraulique, 12.00 x 84.00 po de hauteur
N° D’ARTICLE MI05489055
N° MFRLS6-72W 60x102
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Plage de hauteur
    12.00 x 84.00 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur abaissée
    12.00 po
  • Taille maximale de la plate-forme en option
    96 x 132 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur surélevée
    84.00 po

Details

  • Actionnement
    Hydraulique
  • Mot-clé de description
    Base large
  • Heure d’élévation
    41 s
  • Type de levage
    Base large
  • Fréquence nominale du moteur
    60 Hz
  • Puissance du moteur
    3.20 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Dimensions de la plate-forme L x L
    60.0 x 102.0 po / 253 x 254 mm
  • Tension d’alimentation
    460 V c.a.
  • Capacité de poids
    6000 lb

Aperçu

Description du fabricant
LS6-72W 6000 LB 60 POPLATEAU DE X102 PO ET

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif