Motion
LSH5-72 32x57

SOUTHWORTH PRODUCTS
LSH5-72 32x57

Table de plate-forme élévatrice électrique Spacesaver® - capacité de 5000 lb, 460 V c.a., actionnement hydraulique, 14.00 x 86.00 po de hauteur
N° D’ARTICLE MI05489071
N° MFRLSH5-72 32x57
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SOUTHWORTH PRODUCTS
LSH5-72 32x57

Table de plate-forme élévatrice électrique Spacesaver® - capacité de 5000 lb, 460 V c.a., actionnement hydraulique, 14.00 x 86.00 po de hauteur
N° D’ARTICLE MI05489071
N° MFRLSH5-72 32x57
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Plage de hauteur
    14.00 x 86.00 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur abaissée
    14.00 po
  • Taille maximale de la plate-forme en option
    54 x 72 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur surélevée
    86.00 po

Détails

  • Actionnement
    Hydraulique
  • Heure d’élévation
    36 s
  • Type de levage
    Taille haute
  • Fréquence nominale du moteur
    60 Hz
  • Puissance du moteur
    3.20 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Dimensions de la plate-forme L x L
    32.0 x 57.0 po / 253 x 254 mm
  • Tension d’alimentation
    460 V c.a.
  • Capacité de poids
    5000 lb

Aperçu

Description du fabricant
PLATEFORME LSH5-72 5,000 lb 32 po X57 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif