Motion
LSD12-48 48x66

SOUTHWORTH PRODUCTS
LSD12-48 48x66

Table électrique à deux plateformes élévatrices – capacité de 12000 lb, 460 V c.a., actionnement hydraulique, 8.00 x 56.00 po.
N° D’ARTICLE MI05489081
N° MFRLSD12-48 48x66
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SOUTHWORTH PRODUCTS
LSD12-48 48x66

Table électrique à deux plateformes élévatrices – capacité de 12000 lb, 460 V c.a., actionnement hydraulique, 8.00 x 56.00 po.
N° D’ARTICLE MI05489081
N° MFRLSD12-48 48x66
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Plage de hauteur
    8.00 x 56.00 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur abaissée
    8.00 po
  • Taille maximale de la plate-forme en option
    72 x 96 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur surélevée
    56.00 po

Détails

  • Actionnement
    Hydraulique
  • Type de levage
    Double levage
  • Fréquence nominale du moteur
    60 Hz
  • Puissance du moteur
    3.20 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Dimensions de la plate-forme L x L
    48.0 x 66.0 po / 253 x 254 mm
  • Tension d’alimentation
    460 V c.a.
  • Capacité de poids
    12000 lb

Aperçu

Description du fabricant
LSD12-48 12000 LB PLATEFORME DE 48 PO X66 PO ET

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif