Motion
LSD12-36W 72x48

SOUTHWORTH PRODUCTS
LSD12-36W 72x48

Table électrique à deux plateformes élévatrices – capacité de 12000 lb, 460 V c.a., actionnement hydraulique, 7.25 x 43.25 po.
N° D’ARTICLE MI05489088
N° MFRLSD12-36W 72x48
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SOUTHWORTH PRODUCTS
LSD12-36W 72x48

Table électrique à deux plateformes élévatrices – capacité de 12000 lb, 460 V c.a., actionnement hydraulique, 7.25 x 43.25 po.
N° D’ARTICLE MI05489088
N° MFRLSD12-36W 72x48
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Plage de hauteur
    7.25 x 43.25 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur abaissée
    7.25 po
  • Taille maximale de la plate-forme en option
    96 x 72 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur surélevée
    43.25 po

Details

  • Actionnement
    Hydraulique
  • Type de levage
    Double levage
  • Fréquence nominale du moteur
    60 Hz
  • Puissance du moteur
    3.20 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Dimensions de la plate-forme L x L
    72.0 x 48.0 po / 253 x 254 mm
  • Tension d’alimentation
    460 V c.a.
  • Capacité de poids
    12000 lb

Aperçu

Description du fabricant
LSD12-36W 12000 LB 72 POPLATEAU DE X48 PO ET

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif