Spécifications
Dimensions
- Plage de hauteur10.00 x 70.00 po / 253 x 254 mm
- Hauteur abaissée10.00 po
- Taille maximale de la plate-forme en option84 x 204 po / 253 x 254 mm
- Hauteur surélevée70.00 po
Details
- ActionnementHydraulique
- Heure d’élévation60 s
- Type de levageTandem
- Fréquence nominale du moteur60 Hz
- Puissance du moteur3.20 hp
- Phase du moteur3 ph
- Dimensions de la plate-forme L x L54.0 x 172.0 po / 253 x 254 mm
- Tension d’alimentation460 V c.a.
- Capacité de poids12000 lb
Aperçu
Description du fabricant
LST12-60W 12,000 LB PLATEFORME DE 54 PO À X172 PO