Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur48 po
- Largeur totale2 po
- Poids71 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier
- Type de produitRoulements de tourne-disque
- Capacité de charge dynamique radiale2000 lb
Aperçu
- L’anneau supérieur rotatif manuellement tournera de 360 degrés
- Les anneaux en acier sont plats pour plus de précision
- Les roulements à rouleaux et les rouleaux de guidage scellés à l'intérieur offrent une utilisation durable
- Quatre rouleaux de guidage maintiennent les anneaux alignés