Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.6250 po, 15.88 mm
- Distance centrale1.3300 po
- Hauteur du boîtier3.8200 po
- Longueur du boîtier3.8200 po, 97.03 mm
- Largeur du boîtier3.2500 po
- Taille d’entrée0.5000 po
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 3/32 po, 4.763 x 2.38 mm
- Longueur3.8200 po, 97.03 mm
- Taille du réducteur du fabricant813
- Débit maximal tr/min116 tr/min
- Couple de sortie maximal292 po/lb;32.99 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Rapport nominal15:1
- Taille de sortie0.6250 po
- Charge suspendue700 lb
- Ratio15:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre0.6250 po, 15.88 mm
- Hauteur des dimensions d’expédition10.5000 po;266.70 mm
- Longueur des dimensions d’expédition10.6900 po;271.53 mm
- Largeur des dimensions d’expédition9.0600 po;230.12 mm
- Poids22 lb, 9.979 kg
- Largeur3.8000 po, 96.52 mm
Details
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse
- Puissance0.5 hp
- Puissance nominale en service normal0.5 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeAccouplement face en C
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantGR-BM813-15-D-56
- Puissance d’entrée maximale0.642 hp
- Type de montageBase
- Sortie0.541 hp;0.403 kw
- Type d’alésage de sortieArbre plein
- Direction de sortieDouble
- Arbre de sortieArbre plein
- Type de sortieSolide
- Capacité de charge suspendue3113.75 N, 700 lb
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- SérieGR
- StyleEntrée de couplage flexible
- Couple nominal (po-lb)292 po-lb;32.99 Nm
Aperçu
Description du fabricant
RÉDUCTEUR GR-BM813-15-D-56 (GR8130064.00)