Spécifications
Dimensions
- Taille réelle du filetage1 – 11 BSPT
- Taille du corps1/2 po
- Hexagonales1.36 po
- Longueur3.78 po
Détails
- ApplicationPneumatique
- Matériau du corpsLaiton
- Pression d’éclatement8200 psi
- Composant de couplageFiche
- Mot-clé de description1 dans BSPT, filetage mâle 1 – 11
- Type de raccord de tuyauBSPT mâle
- Nom du fabricant (attribut de description)Raccord rapide Dixon
- Interchange standardNœuds
- Diamètre extérieur du tuyau fileté1 po
- Pression de service300 psi
- Plage de pression de service251 à 350 psi