Motion
40-510-1000-PSI-SSFF

NOSHOK INC
40-510-1000-PSI-SSFF

Manomètre, 4" 304SS Case, 316SS Internals, 1000 psi, raccord arrière mâle 1/2 NPT , rempli de glycérine, bride avant 304SS
N° D’ARTICLE MI05493116
N° MFR40-510-1000-PSI-SSFF
Prix563.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NOSHOK INC
40-510-1000-PSI-SSFF

Manomètre, 4" 304SS Case, 316SS Internals, 1000 psi, raccord arrière mâle 1/2 NPT , rempli de glycérine, bride avant 304SS
N° D’ARTICLE MI05493116
N° MFR40-510-1000-PSI-SSFF

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix563.83 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Précision
    1.0 %
  • Emplacements de connexion
    Retour
  • Type de connexion
    Filetage national des tuyaux (NPT)
  • Matériau de la lentille
    Verre à instrument
  • Matériau du pointeur
    Aluminium équilibré, fini noir
  • Plage de pression
    0 à 1,000 psi

Aperçu

Description du fabricant
JAUGE 40-510-1000-PSI-SSFF
  • Jauge sèche ou liquide de remplissage résistante à la corrosion
  • Plages d'aspiration et de composé jusqu'à 0 psi à 20,000 psi
  • Pièces en contact avec le produit en acier inoxydable 316
  • Le nettoyage pour le service d’oxygène (O<sub>2</sub>) est disponible uniquement pour les jauges sèches ou remplies d’halocarbure (HL)