Spécifications
Dimensions
- Hauteur de décharge60 po
- Hauteur du niveau84-1/2 po
- Hauteur tournée137-1/4 po
- Poids1042 lb
Détails
- Capacité1000 lb
- Numéro CUP du fabricant691215022712
- CUP_NON691215022712
Aperçu
- Fonctionne avec des barils en plastique, en acier et en fibre de 55 et 30 gallons
- châssis 56 , moteur 3/4 hp, 115V monophasé, 60Hz
- Interrupteur de fin de course supérieur, fusible de vitesse de sécurité d’urgence dans le cylindre et dispositifs de retenue du tambour à réglage vertical
- Commande manuelle sur un long cordon spiralé standard 8’
- Portable : deux roulettes rigides et deux roulettes pivotantes avec vis de blocage au sol
- Goulotte en acier solide
- Construction entièrement en acier
- Le cadre est enduit de poudre bleue, la goulotte est enduite de poudre jaune
- Deux roulettes rigides et deux roulettes pivotantes avec vis de blocage au sol