Motion
SPHT-500-HD-SS
Chariot manuel à poignée en P – Cadre en acier inoxydable, (2) pneus pneumatiques, poids maximal de 600 lb, hauteur totale de 52 po
N° D’ARTICLE MI05493382
N° MFRSPHT-500-HD-SS
Prix624.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Chariot manuel à poignée en P – Cadre en acier inoxydable, (2) pneus pneumatiques, poids maximal de 600 lb, hauteur totale de 52 po
N° D’ARTICLE MI05493382
N° MFRSPHT-500-HD-SS
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
Prix624.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la plaque de chargement
    22 x 7-1/2 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur totale
    52 po
  • Longueur totale
    19 po
  • Largeur totale
    22 po
  • Poids
    35 lb

Détails

  • Types de roues de roulettes
    (2) Roues pneumatiques
  • Matériau du cadre
    Acier inoxydable
  • Type de chariot manuel
    Chariot à main robuste
  • Type de poignée
    Poignée en P
  • Numéro CUP du fabricant
    691215036672
  • CUP_NON
    691215036672
  • Capacité de poids
    600 lb

Aperçu

Description du fabricant
POIGNÉE EN P SPHT-500-HD-SS SS TRUCK-600LB
  • Idéal pour transporter des charges lourdes et inconfortables
  • Fonctionne bien pour l’utilisateur qui a besoin de libérer une main
  • La poignée en P facilite la direction et la manœuvre du camion
  • Roues pneumatiques
  • Dimensions : 22 po x 19 po x 52 po
  • Plaque nasale : 22 po x 7 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif