Motion
66623357285

NORTON ABRASIVES
66623357285

Disque de ponçage revêtu - 7 po de diamètre, 7/8 po, arbre de 22.22 mm, matériau abrasif en oxyde d'aluminium, matériau de support en fibre, grain 50
N° D’ARTICLE MI05494149
N° MFR66623357285
Prix2.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66623357285

Disque de ponçage revêtu - 7 po de diamètre, 7/8 po, arbre de 22.22 mm, matériau abrasif en oxyde d'aluminium, matériau de support en fibre, grain 50
N° D’ARTICLE MI05494149
N° MFR66623357285
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
Prix2.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    7/8 po, 22.22 mm
  • Disque Diamètre  
    7 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Biseautage, mélange, ébavurage, nettoyage professionnel, élimination de la rouille, élimination du stock
  • Matériau de support
    Fibre
  • Grade
    Grossière
  • Numéro de grain
    50
  • Quantité de colis du fabricant
    25
  • Numéro de stock du fabricant
    66623357285
  • Application du matériel
    Acier, aluminium et titane, laiton, bronze, fonte, super alliages
  • Type de montage
    Verrouillage
  • Nombre de trous d’aspiration
    0
  • Quantité du colis
    25
  • CUP_NON
    66623357285

Aperçu

Description du fabricant
66623357285 7 X 7/8 50 GRIT A/O NORTON

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté