Motion
6012-2RS1/C3GJN

SKF
6012-2RS1/C3GJN

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 60 mm de diamètre intérieur, 95 mm de diamètre extérieur, 18 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI05494805
N° MFR6012-2RS1/C3GJN
Prix174.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
6012-2RS1/C3GJN

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 60 mm de diamètre intérieur, 95 mm de diamètre extérieur, 18 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI05494805
N° MFR6012-2RS1/C3GJN
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
Votre prix174.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    60 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Rayon du filet
    1.1 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    18 mm
  • Extérieur Diamètre  
    95 mm
  • Global Largeur  
    18 mm
  • Cote de précision
    ABEC 3
  • Poids
    0.96 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    6012-2RS1/C3GJN
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde à une rangée, cage en acier, ajustement C3 , joints 2 , qualité du moteur électrique
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 6012-2RS1/C3GJN est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 60 mm avec un diamètre extérieur de 95 mm, une largeur de 18 mm, une conception droite, doublement scellé.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6012-2RS1/C3GJN
  • Numéro CUP du fabricant
    7316571555096
  • Rpm max.
    4300 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 212 °F °F
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    6900 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    5210 lbf
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Série
    60
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    7316571555096

Aperçu

Description du fabricant
6012-2RS1/C3GJN
  • Roulement à billes à rainure profonde à une rangée, cage en acier, ajustement C3 , joints 2 , qualité moteur électrique

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues