Motion
863271 6"X1/2  X1/2 AILETTE UNIE - SÉRIE 60 0 TYPE BLANC 632

3M
863271 6"X1/2 X1/2 FIN STD UNITIZED - 60 0 SERIES WHL TYPE 632

Roue unitaire pour abrasifs de série, 863271 po, 632 6 po x 1/2 po x 1/2 po, 4 par caisse
N° D’ARTICLE MI05496009
N° MFR863271 6"X1/2 X1/2 FIN STD UNITIZED - 60 0 SERIES WHL TYPE 632
Prix101.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
863271 6"X1/2 X1/2 FIN STD UNITIZED - 60 0 SERIES WHL TYPE 632

Roue unitaire pour abrasifs de série, 863271 po, 632 6 po x 1/2 po x 1/2 po, 4 par caisse
N° D’ARTICLE MI05496009
N° MFR863271 6"X1/2 X1/2 FIN STD UNITIZED - 60 0 SERIES WHL TYPE 632
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
Prix101.61 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Description longue
    La roue unitaire standard non tissée et ébarbante de type 632 de 863271 6 x 1/2 x 1/2 ailettes est dotée d’un diamètre de roue de 6 po, d’une épaisseur de roue de 1/2 po et d’un diamètre de trou central de 1/2 po dans un grade fin, adapté aux tâches de finition.
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115354939
  • CUP_NON
    00051115354939

Aperçu

Description du fabricant
863271 6"X1/2 X1/2 AILETTE UNIE - 60
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues