Motion
SM1215K
Roulement à insertion de bille - Alésage cylindrique, DI 2-15/16 po, verrouillage du collet excentrique
N° D’ARTICLE MI05496233
N° MFRSM1215K
Prix2,381.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à insertion de bille - Alésage cylindrique, DI 2-15/16 po, verrouillage du collet excentrique
N° D’ARTICLE MI05496233
N° MFRSM1215K
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
Prix2,381.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2-15/16 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    3.6251 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    0.9842 po
  • Extérieur Diamètre  
    5.7000 po

Détails

  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de service
    Service moyen
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Numéro CUP du fabricant
    087796106499
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    15300 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    9800 lbf
  • Série
    SM
  • CUP_NON
    087796106499

Aperçu

Description du fabricant
SM 1215K AVEC COLLIER