Motion
2080-L (9)

HEXARMOR
2080-L (9)

Doublure Helix en aramide et acier avec paume en mousse de nitrile taille L
N° D’ARTICLE MI05497832
N° MFR2080-L (9)
Prix26.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HEXARMOR
2080-L (9)

Doublure Helix en aramide et acier avec paume en mousse de nitrile taille L
N° D’ARTICLE MI05497832
N° MFR2080-L (9)
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
Prix26.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    L ou taille 9
  • Longueur
    11
  • Taille
    L

Détails

  • Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea
    6
  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A6
  • Cote d’impact Ansi Isea
    S.O.
  • Niveau de résistance aux perforations Ansi Isea
    3
  • Demandes
    Général, industriel
  • Cote anti-arcs
    S.O.
  • Produit chimique contre le cancer
    Aucun
  • Revêtement
    Nitrile
  • Couverture du revêtement
    Paume et bouts des doigts
  • Matériau de revêtement
    Nitrile
  • Couverture de la coquille extérieure du revêtement
    Paume et bouts des doigts
  • Matériau extérieur de la coquille du revêtement
    Nitrile
  • Couleur
    Vert/Noir
  • Description de la construction
    Tricot sans couture
  • Type de poignet
    Tricot
  • Mot-clé de description
    Gants de sécurité
  • Type de service
    S.O.
  • EN388
    4X42F
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Type de poignée
    Sécheresse ou huile
  • Type de main
    Droite et gauche
  • Code d’harmonisation
    6116.10.5520
  • Utilisation dans l’industrie
    Industriel, usage général
  • Jauge de tricot
    13g
  • Matériau de la doublure
    Aramide, mélange d’acier
  • Matériau de la doublure/du revêtement
    Aramide, mélange d’acier
  • Matériau de la doublure
    Aramide, mélange d’acier
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2080-L (9)
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    815733013889
  • Matériel
    Aramide, acier, nitrile
  • Gamme de produits
    Helix
  • Type de protection
    Protection des mains
  • Type de toxicité
    S.O.
  • CUP_NON
    812013029363

Aperçu

Description du fabricant
GANT EN MOUSSE DE NITRILE 2080L HEXARMOR
  • Tricot : extérieur en mélange d’aramide et d’acier de calibre 13 offrant une protection contre les coupures de 360° degrés Revêtement : revêtement de la paume en mousse flexible en nitrile offrant une adhérence et une résistance à l’abrasion supérieures EN407 testé pour la chaleur de contact Niveau 1 Le poignet en tricot aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant Sans silicone
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon