Spécifications
Dimensions
- Longueur38.1 cm
- Largeur27.94 cm
Details
- CouleurOr
- DescriptionIdéal pour les aciéries, les chantiers navals, la fabrication, l’automobile, le soudage au gaz, le travail au chalumeau
- Mot-clé de descriptionVêtements ignifuges - Soudage
- CaractéristiquesFabriqué en cuir fendu spécialement tanné pour une résistance accrue à la chaleur et une protection contre les étincelles
- Type de vêtementTablier bavette
- Utilisation du vêtementAutomobile, chantiers navals, aciéries, soudage
- Numéro CUP du fabricant662909003881
- MatérielCuir
- Fiche technique
- CUP_NON662909003881
Aperçu
- Fabriqué en cuir fendu spécialement tanné pour une résistance accrue à la chaleur et une protection contre les étincelles
- Cousue avec du Kevlar® pour plus de force et de résistance aux brûlures
- Les boutons-pression anodisés renforcés de cuir ne se corrodent pas et empêchent le retour
- 2 poches de poitrine extérieures
- Bretelles ajustables en coton avec boucles latérales pour un ajustement sur mesure
- Disponible en tailles 24" x 36", 24" x 42", et 24" x 48"
Données sur la conformité et la sécurité
Literature & Catalogs
PIP Womens PPE Safety Products BrochureThe Women's Workwear guide highlights properly fitting PPE designed specifically for women across construction and manufacturing environments. It emphasizes improved safety, comfort, and performance by offering tailored protection in high-visibility apparel, head, eye, hand, foot, respiratory, hearing, and fall protection categories.
View brochure
PIP Warehouse Safety CatalogTo prevent potential warehouse injuries and fatalities, it is imperative to supply workers with innovative, high-tech PPE they can trust. No two warehouse environments are the same. With a wide range of potential risks, having the proper PPE is the crucial first step in protecting employees and keeping warehouses safe.
View brochure
PIP Global Safety Industry Leading PPE Brands FlyerPIP Global Safety showcases industry-leading PPE brands designed to protect workers across a wide range of industrial environments. Explore solutions for hand, head, eye, face, hearing, respiratory, fall, electrical, welding, and food safety applications.
View flyer
PIP Mips Head ProtectionA low friction layer designed to help reduce the severity of head injuries. At impact the Mips Safety System is designed to help reduce the amount of rotational force transferred to the head by redirecting the forces that are generated by the impact.
View brochure