Spécifications
Dimensions
- Taille de l’extrémité 13/8 po
- Extrémité 2 Taille1/4 po
- Taille hexagonale0.625 po / 15.875 mm
- Longueur1.43 po / 36.322 mm
- Poids0.062 lb
Détails
- Type d’adaptateurAdaptateur droit
- Matériau du corpsAcier
- Style de fin 1Évasé JIC 37°
- Filetage de l’extrémité 19/16-18
- Type de fin 1Homme
- Style de fin 2NPT
- Extrémité 2 Filetage1/4-18
- Type de fin 2Homme
- Code d’harmonisation8412.90.9015
- Catalogue du fabricant
- MatérielAcier
- Normes respectéesLes raccords Steel 37 Flare (JIC) sont conformes aux normes SAE J514, SAE 1926 et MS\n(Caractéristiques militaires).