Motion
251-01-5211
Visière de sécurité Universal Fit PETG (polyéthylène téréphtalate glycol) - 0,040 po Épaisseur
N° D’ARTICLE MI05503224
N° MFR251-01-5211
Prix2.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Visière de sécurité Universal Fit PETG (polyéthylène téréphtalate glycol) - 0,040 po Épaisseur
N° D’ARTICLE MI05503224
N° MFR251-01-5211

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix2.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    11.4 kg

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les visières PETG sont adaptées à la protection générale contre la poussière et les éclaboussures.
  • Abat-jour de lentille
    Effacer
  • Numéro CUP du fabricant
    616314080944
  • CUP_NON
    616314080944

Aperçu

Description du fabricant
251.01-5211 VISIÈRE TRANSPARENTE
  • Fabriqué avec de la résine vierge, ce qui permet une meilleure uniformité de la zone de visionnement
  • Le motif de trou universel convient à la plupart des adaptateurs de casque et de casque de sécurité sur le marché
  • Livré avec un masque des deux côtés pour éviter les rayures
  • Conforme à la norme ANSI Z87.1
  • Conforme à la norme CSA Z94.3