Motion
F2B-DLEZ-111-BEV

DODGE
F2B-DLEZ-111-BEV

Unité de roulement à billes E-Z Kleen à montage sur bride - 1-11/16 po de diamètre, montage sur bride 2-Bolt, verrouillage du collet concentrique, matériau de boîtier en acier inoxydable, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint quadruple calibre avec joint à flasques caoutchouté
N° D’ARTICLE MI05507125
N° MFRF2B-DLEZ-111-BEV
Prix717.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
F2B-DLEZ-111-BEV

Unité de roulement à billes E-Z Kleen à montage sur bride - 1-11/16 po de diamètre, montage sur bride 2-Bolt, verrouillage du collet concentrique, matériau de boîtier en acier inoxydable, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint quadruple calibre avec joint à flasques caoutchouté
N° D’ARTICLE MI05507125
N° MFRF2B-DLEZ-111-BEV
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
Prix717.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    5.8500 po
  • Diamètre du trou de boulon
    0.5625 po
  • Taille du boulon
    0.5625 po
  • Alésage Diamètre  
    1-11/16 po
  • Longueur de l’alésage
    2.0100 po
  • Espacement maximal des trous de boulon
    5.8500 po
  • Espacement min. des trous de boulon
    5.8500 po
  • Global Hauteur  
    2.1500 po
  • Longueur totale Diamètre  
    7.0700 po
  • Poids
    2.972 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier inoxydable
  • Type de roulement
    Roulement monté E-Z Kleen
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service standard
  • Capacité de charge dynamique
    7891 lbf
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de graisse
    Graisse complexe au lithium
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Type de boîtier
    Bride 2-Bolt (usage léger)
  • Insérer le matériel
    Acier plaqué
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Lubrifiant
    H1 Qualité alimentaire
  • Lubrification
    Graisse
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro de catalogue du fabricant
    079494
  • Numéro CUP du fabricant
    782476790516
  • Rpm max.
    4000 tr/min
  • Vitesse maximale
    3000 tr/min
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à 225 °F
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Type de joint
    Joint QuadGaurd avec flings caoutchoutées
  • Capteur prêt
    Non
  • Série
    DLEZ
  • Capacité de charge statique
    4906 lbf
  • Convient à l’application haute température
    Non
  • Convient à un environnement de lavage
    Oui
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    782476790516

Aperçu

Description du fabricant
F2BDLEZ111BEV FLG BRG 079494
  • L’insert résistant à la corrosion (CR) surpasse les autres revêtements sur le marché aujourd’hui, tels que l’oxyde noir, le zinc et le chrome dense mince (TDC)
  • Des tests ont montré que l’insert Dodge CR avait une durée de vie de roulement 300 % plus longue qu’un insert revêtu TDC typique
  • La capacité de charge de l’insert n’est pas réduite par rapport aux inserts en acier inoxydable
  • Le collier de serrage concentrique verrouille le roulement sur l'arbre en serrant une seule vis à tête hexagonale
  • N'abîmera pas l'arbre comme la vis de calage et les roulements à collet excentrique, ce qui crée une concentricité entre le roulement et l'arbre
  • Le dispositif anti-rotation empêche la rotation de l’insert associée aux charges légères ou rotatives/applications à haute vitesse
  • Blocs coussinés extensibles et non extensibles disponibles pour les tailles de tiges populaires
  • Option haute température disponible pour 400°F
  • ±2° désalignement statique