Motion
180PG
Déchiqueteuse amortie - Poignée pistolet, alésage 28 mm, 2200 bpm, 8 pi3/min
N° D’ARTICLE MI05507428
N° MFR180PG
Prix625.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Déchiqueteuse amortie - Poignée pistolet, alésage 28 mm, 2200 bpm, 8 pi3/min
N° D’ARTICLE MI05507428
N° MFR180PG
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
Prix625.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    28 mm
  • Taille de l’entrée
    1/4 po
  • Longueur totale
    314 mm
  • Poids de l’outil
    6.81 lb

Détails

  • Consommation d'air
    8 pcm
  • Style de poignée
    Poignée pistolet
  • Taux d’impact
    2200 bpm
  • Comprend des aiguilles
    Aiguilles vendues séparément
  • Source d’alimentation
    Air

Aperçu

Description du fabricant
180PG DÉTARTREUR À AIGUILLE D'AIR 2200 BPM 1.54IN
  • Cette détartreuse à aiguille à poignée pistolet est conçue pour la puissance et l’ergonomie
  • Avec une prise surmoulée en caoutchouc pour un confort maximal, vous pouvez utiliser cet outil pendant des heures avec un minimum de fatigue.

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon