Motion
4840P
Moteur pneumatique - 3.00 HP, vitesse libre 475 tr/min, 95.0 cfm
N° D’ARTICLE MI05507452
N° MFR4840P
Prix7,977.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur pneumatique - 3.00 HP, vitesse libre 475 tr/min, 95.0 cfm
N° D’ARTICLE MI05507452
N° MFR4840P
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
Votre prix7,977.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    11.37 po
  • Largeur totale
    4.38 po
  • Taille du port
    1/2 NPT
  • Couple de calage
    125.0 po
  • Couple de démarrage
    93 po

Détails

  • Consommation d'air
    95.0 pcm
  • Vitesse libre
    475 tr/min
  • Type de lubrification
    Lubrifié
  • Puissance maximale
    3.00 hp
  • Type de moteur
    Moteur pneumatique
  • Type de montage
    Visage
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de 150 °F
  • Rotation
    Réversible
  • Vitesse au couple maximal
    237.5 tr/min
  • Norme de filetage
    NPT

Aperçu

Description du fabricant
MOTEUR PNEUMATIQUE RÉVERSIBLE EN LIGNE 4840P
  • La série 4800 est dotée d’un système d’engrenage planétaire en ligne durable et d’un moteur à aubes robuste, ce qui en fait l’un des moteurs les plus durables sur le marché.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon