Motion
4033-XL (10)

HEXARMOR
4033-XL (10)

Gants antidérapants résistants aux coupures chromés de Core™ taille T-Grand, niveau de coupure ANSI A5, doublure en cuir synthétique
N° D’ARTICLE MI05508201
N° MFR4033-XL (10)
Prix58.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HEXARMOR
4033-XL (10)

Gants antidérapants résistants aux coupures chromés de Core™ taille T-Grand, niveau de coupure ANSI A5, doublure en cuir synthétique
N° D’ARTICLE MI05508201
N° MFR4033-XL (10)
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
Prix58.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    Très grand
  • Longueur
    10
  • Taille
    XL

Détails

  • Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea
    Non testé
  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A5
  • Cote d’impact Ansi Isea
    S.O.
  • Niveau de résistance aux perforations Ansi Isea
    3
  • Demandes
    Général, industriel
  • Cote anti-arcs
    S.O.
  • Produit chimique contre le cancer
    Aucun
  • Revêtement
    S.O.
  • Couverture de la coquille extérieure du revêtement
    Paume et doigts
  • Couleur
    Hi Vis, noir
  • Description de la construction
    Couper et coudre
  • Type de poignet
    Modèle à enfiler ouvert
  • Mot-clé de description
    Gants de sécurité
  • Type de service
    S.O.
  • EN388
    4X31F
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Type de poignée
    Peau sèche ou mouillée
  • Type de main
    Droite et gauche
  • Code d’harmonisation
    6216.00.5820
  • Utilisation dans l’industrie
    Industriel, usage général
  • Jauge de tricot
    S.O.
  • Matériau de la doublure
    Coton
  • Matériau de la doublure/du revêtement
    Cuir synthétique
  • Matériau de la doublure
    Coton
  • Numéro de catalogue du fabricant
    4033-XL (10)
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    815733012844
  • Matériel
    SuperFabric, cuir synthétique
  • Gamme de produits
    Série Chrome
  • Type de protection
    Protection des mains
  • Type de toxicité
    S.O.
  • CUP_NON
    810001795146

Aperçu

Description du fabricant
GANTS RÉSISTANTS AUX COUPES 4033XL
  • Plus de 25 fois la résistance aux coupures des gants de mécanicien, plus de 10 fois la résistance aux coupures de Kevlar®
  • Fabriqué avec le matériau de marque SuperFabric® pour la résistance aux coupures la plus élevée sur le marché, dépasse le niveau ISEA 5
  • La paume en cuir synthétique résistant à l’huile et à l’abrasion améliore l’adhérence dans les applications d’huile sèches et légères tout en offrant de la dextérité pour utiliser les outils et l’équipement
  • Manchette de style Slipfit®
  • Lavable