Motion
CFM020026016
CFM020026016 FLG BRZ BRG
N° D’ARTICLE MI05512892
N° MFRCFM020026016
Prix4.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
CFM020026016 FLG BRZ BRG
N° D’ARTICLE MI05512892
N° MFRCFM020026016
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
Prix4.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    20 mm
  • Bride Diamètre  
    32 mm
  • Valeur P maximale
    4000
  • Valeur PV maximale
    75000
  • Extérieur Diamètre  
    26 mm
  • Global Longueur  
    16 mm
  • Poids
    0.085 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Bronze moulé C93200 (SAE 660)
  • Type de douille
    Bride
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    717905206085
  • Valeur V max.
    750
  • Plage de température de fonctionnement
    -450 à 500 oC
  • Type de produit
    Manchon uni et roulements à bride
  • Type de roulement de manchon
    Manchon de bride
  • CUP_NON
    717905206085

Aperçu

Description du fabricant
CFM020026016 FLG BRZ BRG
  • Les roulements en bronze coulé sont usinés à partir de bronze coulé continu C93200 (SAE 660) pour une qualité et une performance supérieures.
  • Le procédé de moulage continu assure une structure en bronze uniforme dans l’ensemble du roulement, exempte de porosité et d’inclusions de particules dures que l’on retrouve couramment dans d’autres procédés de moulage.
  • Notre gamme de roulements standard comprend plus de 900 tailles, disponibles en stock chez Motion Industries ou Bunting Bearings.
  • Ces normes offrent une économie prête à l’emploi pour la plupart des applications et peuvent être facilement redimensionnées, rainurées à l’huile ou graphitées pour répondre aux exigences spéciales.
  • En plus des roulements à manchon standard (unis), consultez votre succursale locale Motion Industries pour : Roulements usinés pour imprimer Roulements finis avec précision Roulements rainurés à la graisse ou à l'huile Roulements rainurés remplis de graphite Roulements à bouchon remplis de graphite Roulements en alliage spécial

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good