Motion
BRG22232KC3AH (SKF SEULEMENT)

DODGE
BRG22232KC3AH (SKF ONLY)

Roulement à rouleaux sphériques – DI 160 mm, DI 290 mm, largeur 80 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert
N° D’ARTICLE MI05515131
N° MFRBRG22232KC3AH (SKF ONLY)
Prix5,687.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
BRG22232KC3AH (SKF ONLY)

Roulement à rouleaux sphériques – DI 160 mm, DI 290 mm, largeur 80 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert
N° D’ARTICLE MI05515131
N° MFRBRG22232KC3AH (SKF ONLY)
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
Prix5,687.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    160 mm
  • Extérieur Diamètre  
    290 mm
  • Global Largeur  
    80 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Capacité de charge dynamique
    260000 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    079521
  • Matériel
    079521
  • Rpm max.
    1500 tr/min
  • Vitesse maximale
    1500 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    222
  • Capacité de charge statique
    315000 lbf
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique

Aperçu

Description du fabricant
079521 (BRG22232KC3AH ),ST