Motion
206KPP4
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage hexagonal, DI 1.0000 po, D.E 62 mm, largeur 1.0600 po, double joint, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI05515652
N° MFR206KPP4
Prix87.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage hexagonal, DI 1.0000 po, D.E 62 mm, largeur 1.0600 po, double joint, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI05515652
N° MFR206KPP4
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
Prix87.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.0000 po
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur de la bague intérieure
    1.0600 po
  • Extérieur Diamètre  
    62 mm
  • Global Largeur  
    1.0600 po
  • Cote de précision
    ABEC 1

Détails

  • Application
    Agriculture, zones à forte contamination
  • Matériau du roulement
    Acier SAE 52100
  • Type d’alésage
    Hexagonales
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    206HPP4 AGRICULTURE
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 206KPP4 est un roulement à billes à alésage hexagonal radial/à rainure profonde de 1.0000 po avec un diamètre extérieur de 62 mm et une largeur de 1.0600 po, doublement scellé pour une longue durée de vie.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    206KPP4
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à 300° F
  • Type de produit
    Roulements de lignes agricoles et agricoles
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    1200106796640

Aperçu

Description du fabricant
PAR.206HPP4 AGRICULTURE

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon