Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.2500 po
- Largeur de la bague intérieure37.7 mm
- Extérieur Diamètre2.8346 po
- Global Largeur1.4844 po
- Cote de précisionABEC 1
Détails
- ApplicationAgriculture
- Matériau du roulementAcier SAE 52100
- Type d’alésageHexagonales
- Type de fermetureDouble scellement
- Description207KPP9 BRG
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Description longueLe 207KPP9 est un roulement à billes à alésage hexagonal à gorge radiale profonde de 1.2500 po avec un diamètre extérieur de 2.8346 po et une largeur de 1.4844 po, doublement scellé pour une longue durée de vie.
- Numéro de catalogue du fabricant207KPP9
- Plage de température de fonctionnement-20 à 300° F
- Type de produitRoulements de lignes agricoles et agricoles
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON1200106136781