Motion
C09751351500M

AS RAYMOND
C09751351500M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.9750 in OD, 1.5000 in Length, 0.1350 in Wire Size, 176.8000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI05515656
N° MFRC09751351500M
Prix5.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C09751351500M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.9750 in OD, 1.5000 in Length, 0.1350 in Wire Size, 176.8000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI05515656
N° MFRC09751351500M
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
Prix5.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    1.5000 po
  • Diamètre extérieur
    0.9750 po
  • Poids
    0.09642 lb
  • Taille du fil
    0.1350 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C09751351500M
  • Matériel
    Fil de musique
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    176.8000 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C0975-135-1500M PRINTEMPS

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon