Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.1250 po
- Angle de contactSans objet
- Largeur de la bague intérieure25 mm
- Extérieur Diamètre72 mm
- Global Largeur25 mm
- Cote de précisionABEC 1
Détails
- ApplicationAgriculture, zones à forte contamination
- Matériau du roulementAcier SAE 52100
- Type d’alésageHexagonales
- Type de fermetureDouble scellement
- Description207NRRB12 AGRICULTURE
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Dégagement interneCX
- Description longueLe 207KRRB12SPL est un roulement à billes à alésage hexagonal radial/à rainure profonde de 1.1250 po avec un diamètre extérieur de 72 mm et une largeur de 25 mm, doublement scellé pour une longue durée de vie.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant207KRRB12SPL
- Plage de température de fonctionnement-20 à 300° F
- Type de produitRoulements de lignes agricoles et agricoles
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON1200106969921