Spécifications
Dimensions
- Bolt Circle Diameter5.0000 in
- Bore Diameter1-1/4 in
- Largeur de la bague intérieure42.8 mm
- Overall Length Diameter5.0000 in
- Largeur totale42.8 mm
Details
- ApplicationAgriculture
- Matériau du roulement52100 Acier de roulement
- Type d’alésageDroit
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau du boîtierAcier pressé
- Type de montageBride 4-Bolt
- Plage de température de fonctionnement-20 à 300° F
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Type de jointTRL
- Type de roulementBalle
- CUP_NON1200106975687
Aperçu
Description du fabricant
GFD209RPPB AGRICULTURE